STAUFF

STAUFF Tester SDM 1500-B-400-T

  • ERIKS:1057054
  • Hersteller:1910000621
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'976.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'136.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
Hydrulik messgerät
Anzahl Manometer
1 (option)
Max. Druck
280 bar
Mit Display
Ja (Analog)
Thermometer
Ja
Temperaturbereich
0 - 80 °C
Kompatibilität von Flüssigkeiten
HFC und Wasser
Strömungsbereich
20 - 400 l/min
Anschluss
1.1/2" BSP