STAUFF

STAUFF Tester SDM 1500-A-400-T

  • ERIKS:1057052
  • Hersteller:1910000616
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'482.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'602.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
Hydrulik messgerät
Anzahl Manometer
1 (option)
Max. Druck
280 bar
Mit Display
Ja (Analog)
Thermometer
Ja
Temperaturbereich
0 - 80 °C
Kompatibilität von Flüssigkeiten
Hydrauliköl
Strömungsbereich
20 - 400 l/min
Anschluss
1.1/2" BSP