CHF 1'482.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'602.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | Hydrulik messgerät |
Anzahl Manometer | 1 (option) |
Max. Druck | 280 bar |
Mit Display | Ja (Analog) |
Thermometer | Ja |
Temperaturbereich | 0 - 80 °C |
Kompatibilität von Flüssigkeiten | Hydrauliköl |
Strömungsbereich | 10 - 200 l/min |
Anschluss | 1.1/2" BSP |