STAUFF

STAUFF Test hose SMS-B DN2 630 bar 250m

  • ERIKS:14741632
  • Hersteller:1240000013
Image 1
Hinweis: Einzelkomponenten
Diese STAUFF‑Messschläuche werden als Einzelkomponenten geliefert und sind für Kunden gedacht, die Messschlauchleitungen selbst montieren.Für eine fachgerechte Montage sind spezielle Pressgeräte sowie entsprechendes Fachwissen erforderlich.

Verfügen Sie nicht darüber?Dann empfehlen wir, einen vormontierten STAUFF‑Messschlauch zu bestellen. Dieser wird professionell gemäß den STAUFF‑Spezifikationen verpresst und ist sofort einsatzbereit.

Beratung gewünscht?
Sind Sie unsicher, ob Einzelkomponenten die richtige Wahl für Sie sind?
Kontaktieren Sie uns gerne — wir beraten Sie kompetent bei der Auswahl des passenden vormontierten Messschlauchs für Ihre Anwendung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.53/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SMS
Typ
B
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN02
Schlauch Innen-Ø
2 mm
Schlauch Innen-Ø
0,08 in
Außen-Ø
5 mm
Max. Betriebsdruck
630 bar
Max. Betriebssdruck
63 MPa
Max. Betriebsdruck
9135 psi
Biegeradius
20 mm
Länge
250000 mm
Typ Verstärkungseinlage
Kunstfaser
Material Schlauchseele
PA
Material Schlauchdecke
PA
Farbe Decke
Schwarz
Min. Berstdruck
1100 bar
Min. Berstdruck
110 MPa
Min. Berstdruck
15954 psi
Testdruck
600 bar
Testdruck
60 MPa
Testdruck
8702 psi
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -35 bis 100 °C