STAUFF

STAUFF Test hose SGS-D DN4 630 bar 20m

  • ERIKS:14741626
  • Hersteller:1240020000
Image 1
Hinweis: Einzelkomponenten
Diese STAUFF‑Messschläuche werden als Einzelkomponenten geliefert und sind für Kunden gedacht, die Messschlauchleitungen selbst montieren.Für eine fachgerechte Montage sind spezielle Pressgeräte sowie entsprechendes Fachwissen erforderlich.

Verfügen Sie nicht darüber?Dann empfehlen wir, einen vormontierten STAUFF‑Messschlauch zu bestellen. Dieser wird professionell gemäß den STAUFF‑Spezifikationen verpresst und ist sofort einsatzbereit.

Beratung gewünscht?
Sind Sie unsicher, ob Einzelkomponenten die richtige Wahl für Sie sind?
Kontaktieren Sie uns gerne — wir beraten Sie kompetent bei der Auswahl des passenden vormontierten Messschlauchs für Ihre Anwendung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.33/ Meterexkl. MwSt

CHF 11.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SGS
Typ
D
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN04
Schlauch Innen-Ø
4 mm
Schlauch Innen-Ø
0,16 in
Außen-Ø
8.6 mm
Max. Betriebsdruck
630 bar
Max. Betriebssdruck
63 MPa
Max. Betriebsdruck
9135 psi
Biegeradius
40 mm
Länge
20000 mm
Typ Verstärkungseinlage
Kunstfaser
Material Schlauchseele
PA
Material Schlauchdecke
PA
Farbe Decke
Schwarz
Min. Berstdruck
850 bar
Min. Berstdruck
85 MPa
Min. Berstdruck
12328 psi
Testdruck
570 bar
Testdruck
57 MPa
Testdruck
8267 psi
Medientemperatur (kontinuierlich)
von -35 bis 100 °C