CHF 656.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 709.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | Hydrulik messgerät |
Anzahl Manometer | 1 (option) |
Max. Druck | 420 bar |
Mit Display | Ja (Analog) |
Thermometer | Ja |
Temperaturbereich | 0 - 80 °C |
Kompatibilität von Flüssigkeiten | Hydrauliköl |
Strömungsbereich | 2 - 16 l/min |
Anschluss | 3/4" BSP |