Eriks
STAUFF

STAUFF Temperatursensor PPC-04/12-TS-CAL

  • ERIKS:12508417
  • Hersteller:1810000520
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 496.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
Temperatur Sensor
Mit Display
Nein
Thermometer
Nein
Temperaturbereich
-25 - 125 °C
Ausgangssignal
PPC
Temperatursensor
Ja
Anzahl Sensoren Eingänge
PPC Analog 5 pin
Anschluss
M10
Options
Kalibriert