STAUFF

STAUFF Temperaturschalter TS-SNA/SNK-OD-60

  • ERIKS:14871196
  • Hersteller:1910002605
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
Temperaturschalter
Mit Display
Nein
Thermometer
Nein
Bolzendurchmesser
M 12
Temperaturschalter
Ja
Umschaltung Temperatur
60 °C
Typ Niveauschalter
Schliesser (NO)
Anzahl Sensoren Eingänge
DIN-Anschluss
Anschluss
SNA/SNK