STAUFF

STAUFF T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-T-30/25/30S-W3

  • ERIKS:14294405
  • Hersteller:6030007795
Image 1
- T-Reduzierverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
TRV
Bezeichnung
TR30/25/30S -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
30S - M42x2.0