STAUFF

STAUFF T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-T-10LL-W3

  • ERIKS:14294296
  • Hersteller:6030007309
Image 1
- T-Verschraubung
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
TV
Bezeichnung
T10LL -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10LL - M14x1
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10LL - M14x1
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
10LL - M14x1
Nenndruck
PN100