CHF 12.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | TV |
Bezeichnung | T05LL -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 5LL - M10x1 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 5LL - M10x1 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 5LL - M10x1 |
Nenndruck | PN100 |