STAUFF

STAUFF T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-T-04LL-W3

  • ERIKS:14293840
  • Hersteller:6030003840
Image 1
- T-Verschraubung
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
TV
Bezeichnung
T04LL -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
4LL - M8x1.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
4LL - M8x1.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
4LL - M8x1.0
Nenndruck
PN100