STAUFF

STAUFF T-Verschraubung FI-T-12/22/12L-W3-MS

  • ERIKS:14291935
  • Hersteller:6010008962
Image 1
- T-Reduzierverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
TRV
Bezeichnung
TR12/22/12L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
12L - M18x1.5