STAUFF

STAUFF T-Verschraubung FI-T-10/08/10S-W3-MS

  • ERIKS:14291934
  • Hersteller:6010008961
Image 1
- T-Reduzierverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
TRV
Bezeichnung
TR10/08/10S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
10S - M18x1.5
Nenndruck
PN500