STAUFF

STAUFF T-Verschraubung FI-T-06S-W3-MS

  • ERIKS:14289235
  • Hersteller:6010000975
Image 1
- T-Verschraubung
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
TV
Bezeichnung
T06S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6S - M14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6S - M14x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
6S - M14x1.5
Nenndruck
PN800