CHF 10.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | TV |
Bezeichnung | T06LL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6LL - M10x1.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 6LL - M10x1.0 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 6LL - M10x1.0 |
Nenndruck | PN100 |