STAUFF

STAUFF T-Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-RST-42LM-DK-B-W3

  • ERIKS:14288411
  • Hersteller:6010000099
Image 1
- T-Schwenkverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Dichtungsart: Dichtkantenring (außen)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 271.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 293.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
RST-M DK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 48x2
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
42L - M52x2.0
Anschlußdichtung
Dichtkantenring
Nenndruck
PB 250