CHF 175.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 189.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | RST-M WD |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 25S - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 33x2 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 25S - M36x2.0 |
Anschlußdichtung | Dichtring mit Elastomerdichtung |
Nenndruck | PB 250 |