STAUFF

STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-38SM-WD-B-W3-MS

  • ERIKS:14289821
  • Hersteller:6010002320
Image 1
- T-Schwenkverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch Dichtring mit Elastomerdichtung NBR (Buna-N®)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 335.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 362.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
RST-M WD
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 48x2
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
38S - M52x2.0
Anschlußdichtung
Dichtring mit Elastomerdichtung
Nenndruck
PB 250