CHF 262.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 283.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | RST-R WD |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 30S - M42x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/4" BSP zyl. |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 30S - M42x2.0 |
Anschlußdichtung | Dichtring mit Elastomerdichtung |
Nenndruck | PB 250 |