STAUFF

STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-30SM-DK-B-W3-MS

  • ERIKS:14289799
  • Hersteller:6010002299
Image 1
- T-Schwenkverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Dichtungsart: Dichtkantenring (außen)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 243.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 263.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
RST-M DK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 42x2
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
30S - M42x2.0
Anschlußdichtung
Dichtkantenring
Nenndruck
PB 250