CHF 62.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | RST-M DK |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 18x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 15L - M22x1.5 |
Anschlußdichtung | Dichtkantenring |
Nenndruck | PB 400 |