STAUFF

STAUFF T-Schwenkverschraubung FI-RST-10LR-WD-B-W3-MS

  • ERIKS:14289848
  • Hersteller:6010002343
Image 1
- T-Schwenkverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- Abdichtung durch Dichtring mit Elastomerdichtung NBR (Buna-N®)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
RST-R WD
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
10L - M16x1.5
Anschlußdichtung
Dichtring mit Elastomerdichtung
Nenndruck
PB 500