

CHF 120.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | TRV |
Bezeichnung | TR35/28/35L -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 28L - M36x2.0 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 35L - M45x2.0 |
Nenndruck | PN250 |