

CHF 186.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 201.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | TRV |
Bezeichnung | TR30/20/30S -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 30S - M42x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 30S - M42x2.0 |
Nenndruck | PN420 |