

CHF 142.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 153.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | TRV |
Bezeichnung | TR28/22/22L -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 28L - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 22L - M30x2.0 |
Nenndruck | PN250 |