

CHF 107.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | TRV |
Bezeichnung | TR20/25/20S -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 25S - M36x2.0 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 20S - M30x2.0 |
Nenndruck | PN420 |