

CHF 46.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | TRV |
Bezeichnung | TR06/10/06L -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6L - M12x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 10L - M16x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 6L - M12x1.5 |
Nenndruck | PN500 |