

CHF 80.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | TRV |
Bezeichnung | TR22/22/18L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 18L - M26x1.5 |
Nenndruck | PN250 |