

CHF 48.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | TRV |
Bezeichnung | TR10/12/10L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10L - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 10L - M16x1.5 |
Nenndruck | PN400 |