

CHF 36.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | TRV |
Bezeichnung | TR08/12/08L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 8L - M14x1.5 |
Nenndruck | PN400 |