STAUFF

STAUFF T-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-TE-38S1-1/2N-W3

  • ERIKS:14294264
  • Hersteller:6030007166
Image 1
- T-Einschraubverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde NPT
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 434.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 469.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
TE-NPT
Bezeichnung
TE38S1.1/2NPT -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/2" NPT
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
38S - M52x2.0
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN400