STAUFF

STAUFF T-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-TE-30SR-W3

  • ERIKS:14294208
  • Hersteller:6030006835
Image 1
- T-Einschraubverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde BSPP zylindrisch
- Abdichtung durch metallische Dichtkante
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 179.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
TE-R-zyl.
Bezeichnung
TE30SR1.1/4 -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP zyl.
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
30S - M42x2.0
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN160