CHF 175.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 189.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | TE-M-zyl. |
Bezeichnung | TE28LM33x2 -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 28L - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 33x2 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 28L - M36x2.0 |
Anschlußdichtung | Dichtkante |
Nenndruck | PN160 |