STAUFF

STAUFF T-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-TE-25SM-W3

  • ERIKS:14294215
  • Hersteller:6030006850
Image 1
- T-Einschraubverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch metallische Dichtkante
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 172.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
TE-M-zyl.
Bezeichnung
TE25SM33x2 -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 33x2
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
25S - M36x2.0
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN250