STAUFF

STAUFF T-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-TE-20SR-W3

  • ERIKS:14294206
  • Hersteller:6030006833
Image 1
- T-Einschraubverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde BSPP zylindrisch
- Abdichtung durch metallische Dichtkante
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
TE-R-zyl.
Bezeichnung
TE20SR3/4 -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
20S - M30x2.0
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN400