CHF 11.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | TEV-R-keg. |
Bezeichnung | TE08LLR1/8 con -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8LL - M12x1.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/8" BSP keg. |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 8LL - M12x1.0 |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN100 |