STAUFF

STAUFF T-Einschraubverschraubung FI-TE-35LM-W3-MS

  • ERIKS:14291687
  • Hersteller:6010008481
Image 1
- T-Einschraubverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch metallische Dichtkante
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 269.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 291.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
TE-M-zyl.
Bezeichnung
TE35LM42x2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 42x2
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
35L - M45x2.0
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN160