STAUFF

STAUFF T-Einschraubverschraubung FI-TE-30S1-1/4N-W3-MS

  • ERIKS:14291798
  • Hersteller:6010008662
Image 1
- T-Einschraubverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde NPT
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 379.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 409.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
TE-NPT
Bezeichnung
TE30S1-1/4NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" NPT
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
30S - M42x2.0
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN400