CHF 125.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | TE-NPT |
Bezeichnung | TE12S1/2NPT -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12S - M20x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" NPT |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 12S - M20x1.5 |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |