STAUFF

STAUFF T-Einschraubverschraubung FI-TE-12L3/8N-W3-MS

  • ERIKS:14291780
  • Hersteller:6010008641
Image 1
- T-Einschraubverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde NPT
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
TE-NPT
Bezeichnung
TE12L3/8NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" NPT
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
12L - M18x1.5
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315