STAUFF

STAUFF T-Einschraubverschraubung FI-TE-10SRk-W3-MS

  • ERIKS:14288624
  • Hersteller:6010000451
Image 1
- T-Einschraubverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde BSPT (kegelig)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
TEV-R-keg.
Bezeichnung
TE10SR3/8 con
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP keg.
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
10S - M18x1.5
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN400