STAUFF

STAUFF T-Einschraubverschraubung FI-TE-08LMk-W3-MS

  • ERIKS:14288634
  • Hersteller:6010000460
Image 1
- T-Einschraubverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (kegelig)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
TE-M-keg.
Bezeichnung
TE08LMM12x1.5 con
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 12x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
8L - M14x1.5
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315