CHF 27.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | TE-M-keg. |
Bezeichnung | TE08LLM10x1 con |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8LL - M12x1.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 10x1 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 8LL - M12x1.0 |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN100 |