STAUFF

STAUFF T-Einschraubverschraubung FI-TE-06LLMk-W3-MS

  • ERIKS:14288630
  • Hersteller:6010000457
Image 1
- T-Einschraubverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (kegelig)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
TE-M-keg.
Bezeichnung
TE06LLM10x1 con
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6LL - M10x1.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 10x1
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
6LL - M10x1.0
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN100