STAUFF

STAUFF T-Einschraubverschraubung FI-TE-05LL1/8N-W3

  • ERIKS:14294265
  • Hersteller:6030007168
Image 1
- T-Einschraubverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde NPT
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
TE-NPT
Bezeichnung
TE05LL1/8NPT -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
5LL - M10x1
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" NPT
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
5LL - M10x1
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN100