STAUFF

STAUFF Steckkupplung mit Kegelventil Stecker QRC-ID-25-M-G16-B-W3AA

  • ERIKS:14230205
  • Hersteller:6100201530
Image 1
Steckkupplungen mit Kegelventil der Serie ID bestehen aus einem Kupplungsstecker und einer Kupplungsmuffe und dienen dazu, Rohr- und Schlauchleitungen schnell und einfach von Hand, also ohne Werkzeug, zu kuppeln und entkuppeln.

Entwickelt wurde die Serie in den Nennweiten 06, 10, 12, 19, 25 (1/4" - 1").
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
ID
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Kegelventil
Baugröße
6
Nennweite in DN
25 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1" BSP zyl.
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
250 bar
Verschütten
13 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
378 l/min
Dichtung
NBR
Unter Druck kuppelbar
Nein