CHF 101.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | IB-VA |
Art der Kupplung | Push-pull kupplung |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Bauelementetyp | Stecker (male) |
Kegelform | Kegelventil |
Baugröße | 6 |
Nennweite in DN | 25 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1" NPT |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Verschütten | 19 ml |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -25 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Durchfluss | 260 l/min |
Dichtung | FKM |
Standard | ISO 7241-1B |
Unter Druck kuppelbar | Nein |