STAUFF

STAUFF Steckkupplung mit Kegelventil Stecker QRC-IA-12-M-M22OR-B-W3AA

  • ERIKS:14508969
  • Hersteller:6100232228
Image 1
Steckkupplungen mit Kegelventil der Serie IA bestehen aus einem Kupplungsstecker und einer Kupplungsmuffe und dienen dazu, Rohr- und Schlauchleitungen schnell und einfach von Hand, also ohne Werkzeug, zu kuppeln und entkuppeln.

Entwickelt wurde die Serie nach ISO 7241-1 A und ist in den Nennweiten06, 10, 12, 19, 25, 31, 38, 51 (1/4" - 2") erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
IA
Art der Kupplung
Push-pull kupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Stecker (male)
Kegelform
Kegelventil
Baugröße
3
Nennweite in DN
12.5 mm
Kupplungsmaß (Zoll)
1/2"
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
M 22x1.5 OR
Befestigung an Schottwand
Nein
Max. Betriebsdruck
250 bar
Verschütten
2.7 ml
Min. Dauertemperatur (Medium)
-25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Durchfluss
67.5 l/min
Dichtung
NBR
Standard
ISO 7241-1A
Unter Druck kuppelbar
Nein