CHF 51.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | HUS |
Art der Kupplung | Push-pull kupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Bauelementetyp | Stecker (male) |
Kegelform | Kegelventil |
Baugröße | 6 |
Nennweite in DN | 25 mm |
Kupplungsmaß (Zoll) | 1" |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1" BSP zyl. |
Befestigung an Schottwand | Nein |
Max. Betriebsdruck | 270 bar |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 106 °C |
Max. Durchfluss | 378 l/min |
Dichtung | NBR |
Unter Druck kuppelbar | Ja |